Motion
132STFC6526AA

LEESON ELECTRIC
132STFC6526AA

Moteur à châssis IEC - 5.60 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 132S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738245
N° MFR132STFC6526AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
132STFC6526AA

Moteur à châssis IEC - 5.60 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 132S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738245
N° MFR132STFC6526AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    132S
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.26 po
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    178 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026576
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026576
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM R328A TEFC 230/460V 132S
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation MAX GUARD® Classe F, Hausse de classe B à la puissance nominale KW Wye Start-Delta Run sur châssis 160 et couple 10:1 variable plus grand, Plage de vitesse de couple constant comme indiqué Conforme aux normes électriques CEI 34 / Conforme aux dimensions et tolérances CEI 72 Conforme à IEEE45, Boîtier résistant aux intempéries IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le tablier »), IP55 , Base rotative/amovible (63-90 images) Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, Conception IEC « N » avec couples NEMA « B » Construction de cadre en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) Marqué CE