Motion
132MTFC6587A

LEESON ELECTRIC
132MTFC6587A

Moteur à châssis IEC - 5.60 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 132M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738246
N° MFR132MTFC6587A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
132MTFC6587A

Moteur à châssis IEC - 5.60 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 132M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738246
N° MFR132MTFC6587A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    132M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.76 po
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026583
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026583
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1200RPM R329A TEFC 230/460V 132M
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné