Motion
184TTGN6501AA

LEESON ELECTRIC
184TTGN6501AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3505 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738255
N° MFR184TTGN6501AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTGN6501AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3505 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738255
N° MFR184TTGN6501AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    10.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    17.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    167 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3505 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.8/5.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023339
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023339
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM U061A EPFC 230/460V 184T 3PH
  • Convient pour une utilisation sur le variateur de fréquence à couple 10:1 variable de 208 volts, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou facteur de service 1.0 sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, au moteur HP inférieur suivant n'accepte pas de kit de face en C