Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256
- Longueur du moteur sans arbre14.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale24.81 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids369 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge48.0/24.0 A
- Courant de pleine charge59.00–55.00 / 27.50 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAF
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012098
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256TC , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256TC , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012098
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne