Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale11.9700 po, 304.03 mm
- Dimension C de la longueur totale11.97 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sécuritaire pour une utilisation dans une variété d’applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Moteur à châssis 140 et inférieur incluant un boîtier de conduit antidéflagrant;Expédié en vrac.;Fonctionnel à 208-230/460 V @60Hz
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.33, F#56, TR/MIN : 1800, 230/460V, EPNV
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPNV (antidéflagrant non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.2-1.2/0.60 A
- Efficacité de la pleine charge74.5 %
- Couple de pleine charge1.00 pi-lb;1.3558 N-m
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG647
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022271
- Modèle56T17E5309E
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856022271
- Tension230 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée libre Surcharge automatique Entièrement fermée, non ventilée