Motion
56C34G5309J

LEESON ELECTRIC
56C34G5309J

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56 cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738349
N° MFR56C34G5309J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C34G5309J

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56 cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738349
N° MFR56C34G5309J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.94 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.6/5.3-5.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009685
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009685
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 3600RPM G656 EPFC 115/208-230V 56
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B Conception de démarrage à induction du condensateur Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac