Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre365
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale33.27 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1030 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1788 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCAGE SQ IND RUN
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge189-174/87.0 A
- Courant de pleine charge194.00–174.00 / 87.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013316
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRÉV.
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 365T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarragePWS (LV SEULEMENT) ET YDRUN
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 365T , ODP
- Protection thermiquePAS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013316
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
- Couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
- 1.15 Facteur de service
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Reconnu UL, certifié CSA et marque CE