Motion
145TTFR13002AA

LEESON ELECTRIC
145TTFR13002AA

Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145 , logement TEFC, 60 Hz, base 3490 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738564
N° MFR145TTFR13002AA
Prix1,045.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTFR13002AA

Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145 , logement TEFC, 60 Hz, base 3490 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738564
N° MFR145TTFR13002AA
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
Prix1,045.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale; L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale; Lubrification permanente; Roulements à double joint prolongeant la durée de vie du moteur; Certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    HP :2, F#145T, TR/MIN :3490, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Courant de pleine charge
    5.20–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E2106
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856016607
  • Modèle
    145TTFR13002AA
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856016607
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM E2106 TEFC 230/460V 145T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F