Motion
365TSTFC6026AA

LEESON ELECTRIC
365TSTFC6026AA

Moteur à usage général - 75 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738571
N° MFR365TSTFC6026AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
365TSTFC6026AA

Moteur à usage général - 75 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738571
N° MFR365TSTFC6026AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    365
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    33.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    1014 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    171.0/85.5 A
  • Courant de pleine charge
    188.00–171.00 / 85.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018014
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018014
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
75HP 1800RPM E804A TEFC 230/460V 365TS
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Deviendra un article accumulé lorsque le stock actuel sera épuisé
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F
  • Le moteur accepte un kit de face en C