Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143
- Longueur du moteur sans arbre7.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.49 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids32 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base835 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.0/1.5 A
- Courant de pleine charge2.60–3.00 / 1.50 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856010179
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 0.50 HP, phase 3 , 900 tr/min, 230/460 V, cadre 143T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 0.50 HP, phase 3 , 900 tr/min, 230/460 V, cadre 143T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856010179
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2