Motion
56T34D5368D

LEESON ELECTRIC
56T34D5368D

Moteur de pompe - 1/3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738610
N° MFR56T34D5368D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T34D5368D

Moteur de pompe - 1/3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738610
N° MFR56T34D5368D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.06
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.43 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.2-1.1/0.55 A
  • Efficacité de la pleine charge
    67.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J047
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032270
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.75
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 0.33 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856032270
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 3600RPM J047 DP 208-230/460V 56J
  • Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre en service continu, 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle anti-goutte inclus