Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.4400 po, 265.17 mm
- Dimension C de la longueur totale10.44 po
- Facteur de service1.75
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sans danger pour l’utilisation. ; Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue. ; La conception à air continu ou continu sur service permet un fonctionnement constant à la puissance nominale (comme indiqué). ; Diverses configurations de montage (comme indiqué). ; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension5.6 A;2.7-2.8 A à 115 V;208-230 V
- DemandesBrûleur d’huile
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , DP
- Mot-clé de descriptionVentilateur et ventilateur
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.6/2.7-2.8 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Couple de pleine charge8.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantO210
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041647
- Modèle56C34D2114F
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageRonde
- Plaque signalétiqueO210
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Type d’arbreT
- NormesMarquage CE, certification CSA, reconnaissance UL
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856041647
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple de démarrage modéré Conception de démarrage à induction à condensateur NEMA 56C Montage direct NEMA Jet Pump Facteurs de service