Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre447
- Longueur du moteur sans arbre24.38 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale39.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids2028 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3572 tr/min
- Mot-clé de description250 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge275.0 A
- Courant de pleine charge274.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW187 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013514
- Puissance du moteur250 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 250 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 250 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013514
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne