Motion
324TSTFS6001DU

LEESON ELECTRIC
324TSTFS6001DU

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3545 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738796
N° MFR324TSTFS6001DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TSTFS6001DU

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3545 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738796
N° MFR324TSTFS6001DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    27.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    662 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3545 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    94.0/47.0 A
  • Courant de pleine charge
    94.00 / 47.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017789
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 324TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 324TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017789
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 3600RPM E224 TEFC 230/460V 324TS
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F