Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre284TS
- Longueur du moteur sans arbre12.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale24.97 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids412 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3558 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge57.50 / 28.80 A, 57.5/28.8 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW18.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023490
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme à la norme NEMA Premium® Efficacité MAX GUARD® Classe F Système d’isolation de qualité Blue Chip® Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Équilibré avec précision à 0,08”/sec, tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, 60/50 Hz, 190/380 V, à la prochaine HP inférieure