Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184
- Longueur du moteur sans arbre8.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.72 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids72 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1160 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge23.0/11.5 A
- Courant de pleine charge23.00–11.50 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856006899
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1.50 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, cadre 184T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1.50 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, cadre 184T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856006899
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2