Motion
286TSTDP4023CD

LEESON ELECTRIC
286TSTDP4023CD

Moteur de pompe - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 286TS , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739008
N° MFR286TSTDP4023CD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TSTDP4023CD

Moteur de pompe - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 286TS , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739008
N° MFR286TSTDP4023CD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    286TS
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.25
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.64 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    327 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    108.0/54.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U509
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856035974
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à incendie 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 200/400 V, cadre 286TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856035974
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 3600RPM U509 DP 200/400V 286TS 3PH
  • Peinture rouge sur les moteurs à double tension de 25 HP à 200 HP NEMA de conception B, code G ou moins. Les moteurs à double tension ont 12 fils, conviennent pour le démarrage en étoile-triangle ou à travers la ligne sur tension, ou un démarrage à enroulement partiel sur basse tension. Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, à travers la ligne ou à enroulement partiel. Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires pour les trousses. Devient un élément d’accumulation lorsque le stock de courant est épuisé.