Motion
324TSTDP4007BE

LEESON ELECTRIC
324TSTDP4007BE

Moteur de pompe - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 324TS , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3555 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739010
N° MFR324TSTDP4007BE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TSTDP4007BE

Moteur de pompe - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 324TS , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3555 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739010
N° MFR324TSTDP4007BE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    324TS
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.62
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    24.50 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    401 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3555 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    135.0/67.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U513
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856036018
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à incendie 50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 200/400 V, cadre 324TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856036018
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 3600RPM U513 DP 200/400V 324TS 3PH
  • Peinture rouge sur les moteurs à double tension de 25 HP à 200 HP NEMA de conception B, code G ou moins. Les moteurs à double tension ont 12 fils, conviennent pour le démarrage en étoile-triangle ou à travers la ligne sur tension, ou un démarrage à enroulement partiel sur basse tension. Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, à travers la ligne ou à enroulement partiel. Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires pour les trousses. Devient un élément d’accumulation lorsque le stock de courant est épuisé.