Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre326TS
- Longueur du moteur sans arbre17.5
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale29.50 po
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids418 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge167.0/83.5 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAE
- kW45 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU521
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856036094
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 326TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856036094
- Schéma de câblage
Aperçu
- UL File EX5190, CSA File LR2025 et CE Mark 50˚C ambiant, roulements à billes 1.15 Facteur de service (sauf indication contraire) Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP NEMA Design B, Code G ou moins Les moteurs à double tension ont 12 fils, conviennent pour le étoile-triangle ou le démarrage à travers la ligne sur la tension, ou le démarrage à enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à tension unique ont 12 fils et conviennent pour le étoile-triangle, à travers la ligne ou au démarrage à enroulement partiel Accepteront les kits face C, voir la section Accessoires pour les kits