Motion
254TTFNA16568AA

MARATHON ELECTRIC
254TTFNA16568AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739036
N° MFR254TTFNA16568AA
Prix3,929.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
254TTFNA16568AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739036
N° MFR254TTFNA16568AA
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
Prix3,929.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.65 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    323 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    37.5/18.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018830
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018830
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800RPM U871A TEFC 230/460V 254T
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de peinture époxyde interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur