Motion
284TTFNA16832BB

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA16832BB

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1772 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739038
N° MFR284TTFNA16832BB
Prix5,084.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA16832BB

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1772 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739038
N° MFR284TTFNA16832BB
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
Prix5,084.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    26.21 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    468 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1772 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    62.0/31.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018854
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018854
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM U873A TEFC 230/460V 284T
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de peinture époxyde interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur