Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326T
- Dimension C de la longueur totale30.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids710 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1777 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge123.0/61.5 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018885
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856018885
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de peinture époxyde interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur