Motion
364TTFS16558BN

LEESON ELECTRIC
364TTFS16558BN

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1780 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739042
N° MFR364TTFS16558BN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
364TTFS16558BN

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1780 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739042
N° MFR364TTFS16558BN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Dimension C de la longueur totale
    31.51 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    902 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    140.0/70.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018892
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018892
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 1800RPM U877A TEFC 230/460V 364T
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation en peinture époxy interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissants en service T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur