Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale15.1000 po, 383.54 mm
- Dimension C de la longueur totale15.10 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRemplace les moteurs des sécheuses commerciales Huebsch; Protection thermique à réinitialisation automatique; Rallonge d’arbre filetée spéciale; Roulements à billes
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSécheuse à lessive commerciale
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0,75, F#56, TR/MIN :1725, 115/208-230V, ODP
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.0/5.8-6.0 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Couple de pleine charge36.1 pi-lb;4.08 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX603
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042040
- Modèle56C17D5346H
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856042040
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Remplace les moteurs commerciaux de sécheuse Huebsch Protection thermique à réinitialisation automatique Rallonge spéciale d’arbre fileté Roulements à billes