Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale17.30 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids118 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.6 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042644
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur7-1/2 hp / 1-7/8 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 900 tr/min
- CUP_NON722856042644
- Schéma de câblage
Aperçu
- Facteur de service des roulements à billes 1.15