Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324TC
- Dimension C de la longueur totale40.54 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids608 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConçu pour les applications d’onduleur/véhicule où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant est requise;Utilise : manutention de matériel, machines-outils, convoyeurs, palan, traitement des métaux, pompes, compresseurs, traitement des textiles et autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales où la construction en fonte est requise
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge100.00 / 50.00 A, 100.0/50.0 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY513
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025128
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 324TC , TEBC
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités au fonctionnement à couple 20:1 constant Constant HP à deux vitesses de base (143-256 trames);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Pièces bleues, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Bloc d'alimentation séparé requis pour le moteur du souffleur