Motion
364THFS8391FU

MARATHON ELECTRIC
364THFS8391FU

Moteur à vecteur d’onduleur - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364TC cadre, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur socle rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739076
N° MFR364THFS8391FU
Prix28,538.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
364THFS8391FU

Moteur à vecteur d’onduleur - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364TC cadre, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur socle rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739076
N° MFR364THFS8391FU
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
Prix28,538.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364TC
  • Dimension C de la longueur totale
    42.67 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1,011 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    107.0/53.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y585
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025319
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 40 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 364TC , TEBC
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1200RPM Y585 TEBC-AXIAL 230/460V
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités au fonctionnement à couple 20:1 constant Constant HP à deux vitesses de base (143-256 trames);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Pièces bleues, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Bloc d'alimentation séparé requis pour le moteur du souffleur