Motion
184TCDW7615AA

MARATHON ELECTRIC
184TCDW7615AA

Moteur pour travaux agricoles - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739088
N° MFR184TCDW7615AA
Prix1,923.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
184TCDW7615AA

Moteur pour travaux agricoles - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739088
N° MFR184TCDW7615AA
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
Prix1,923.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    15.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    98 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3535 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    27.20 / 35.00 A, 27.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028440
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM Z305A DPAO 230V 184TZ 1PH
  • Roulements à billes scellés doubles Isolation en continu de classe F Thermostats pour la protection contre les surcharges thermiques (protection à réinitialisation automatique sur Z304) 34” fils longs pour faciliter l'installation Arbres à clavette avec trou taraudé 1/4”-20 UNC dans l'extrémité Condensateurs inclus Plaque signalétique supplémentaire incluse, desserrée, pour montage à distance Conception de cycle d'induction de démarrage du condensateur