Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre326
- Longueur du moteur sans arbre13.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Dimension C de la longueur totale30.37 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids691 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1182 tr/min
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge77.0/38.5 A
- Courant de pleine charge77.00 / 38.50 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW22.40 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856017833
- Puissance du moteur30 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 30 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 326T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 30 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 326T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856017833
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe F