Motion
444TSTDS16038AN

LEESON ELECTRIC
444TSTDS16038AN

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739158
N° MFR444TSTDS16038AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TSTDS16038AN

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739158
N° MFR444TSTDS16038AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    444
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    34.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1302 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    170.0 A
  • Courant de pleine charge
    170.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013248
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Début de la pièce Wdg
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013248
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1800RPM E792A DP 460V 444TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Capacité de démarrage d’enroulement de pièce