Motion
56T17D5332B

LEESON ELECTRIC
56T17D5332B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56H cadres, logement DP, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739170
N° MFR56T17D5332B
Prix665.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D5332B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56H cadres, logement DP, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739170
N° MFR56T17D5332B
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
Prix665.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56H
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    12.3500 po, 313.68 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Lubrifié en permanence;Roulements à double joint prolongeant la durée de vie du moteur;Travail continu;Cadre 56H ;143 ou 145T options avec base combinée avec 12 trous de montage;Reconnu et certifié CSA
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Moteurs de ventilateur des unités de condensation résidentielles et commerciales répondant aux exigences du fabricant
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 2 ET 1.50, F#56H, TR/MIN : 1800 ET 1500, 208-230/460 ET 190/380 V, DP
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.2-6.2/3.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb;8.13 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G127
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040718
  • Modèle
    56T17D5332B
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040718
  • Tension
    190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM G127 DP 208-230/460V 56H 3PH
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante