Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre365
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Dimension C de la longueur totale33.27 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids905 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1186 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge122.0/61.0 A
- Courant de pleine charge132.00–122.00 / 61.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW37.30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856000361
- Puissance du moteur50 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856000361
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé