Motion
56B34D5320G

LEESON ELECTRIC
56B34D5320G

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739203
N° MFR56B34D5320G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34D5320G

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739203
N° MFR56B34D5320G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    11.85 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.1/10.6-9.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007551
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856007551
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM K152 DP 115/208-230V 56H 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/fonctionnement du condensateur pour une intensité réduite Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage