Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.6900 po
- Dimension C de la longueur totale11.69 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids30 lb
Détails
- Détails supplémentairesUsage intensif; isolation de classe F; protection contre la corrosion interne; construction en fonte et en charpente
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension3 A;1.5 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionHP :0.75, F#56C, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionService intense
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.00 / 1.50 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Couple de pleine charge36.00 pi-lb
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP56
- Code KVAN
- kW0.56 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK607
- Modèle5K49MN4620
- Catégorie de moteurMoteur de lavage de voiture
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856018755
- Tension230 V, 460 V