Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale26.26 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids388 lb
Détails
- Régime de base900 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge31.00 / 15.50 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856003348
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON722856003348