Motion
56B34D5337E

LEESON ELECTRIC
56B34D5337E

Moteur à usage défini - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI04739251
N° MFR56B34D5337E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34D5337E

Moteur à usage défini - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI04739251
N° MFR56B34D5337E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.44 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.2/10.3-9.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    79.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041722
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856041722
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM O232 DP 115/208-230V 56C 1PH
  • Couple de démarrage modéré Conception de démarrage/exécution du condensateur pour un ampérage réduit Facteurs de service NEMA 56C à montage direct de la pompe à jet NEMA