Motion
326TTDP4344BD

LEESON ELECTRIC
326TTDP4344BD

Moteur de pompe - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 326T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739357
N° MFR326TTDP4344BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
326TTDP4344BD

Moteur de pompe - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 326T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739357
N° MFR326TTDP4344BD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    326T
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.12
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    27.50 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    498 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    142.0/70.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U515
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856036032
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à incendie 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 326T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856036032
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 1800RPM U515 DP 200/400V 326T 3PH
  • Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP NEMA Design B, Code G ou moins Les moteurs à double tension ont 12 fils, adaptés au démarrage en étoile-triangle ou au démarrage en ligne sur tension, ou au démarrage en enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en enroulement partiel Acceptent les kits C-Face, voir la section Accessoires pour les kits