Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale10.80 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.3-2.3 A
- Efficacité de la pleine charge65.4 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041852
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856041852
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Réversible par reconnexion 36” longs fils, boulons longs, 8-32 1/2” sur l'extrémité entraînement, 3/4” sur l'extrémité entraînement élingue d'arbre Quatre vis de localisation sur le cadre, 90O espacées 1/2” x 5” arbre long avec deux méplats 4.50” 90O espacées Condensateur non inclus, voir la section Accessoires