Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.19 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.2 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038760
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856038760
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Modèle à vitesse unique Sortie de fil à œillet, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau élastique 2-1/4” (base non incluse, voir la section Accessoires) Anneaux résilients non inclus, voir la section Accessoires 1-3/4 po thru0bolt extension à l’extrémité de l’arbre, 30” fils longs Réarmement automatique Protecteur thermique Condensateur non inclus, voir la section Accessoires