Motion
48A11T463E

LEESON ELECTRIC
48A11T463E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement TEAO (au-dessus de l’air entièrement fermé), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/long, service continu
N° D’ARTICLE MI04739461
N° MFR48A11T463E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11T463E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement TEAO (au-dessus de l’air entièrement fermé), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/long, service continu
N° D’ARTICLE MI04739461
N° MFR48A11T463E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    11.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037831
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037831
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM X430 TEAO 208-230V 48Y 1PH
  • Châssis et supports d'extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” multivitesse, élingue d'arbre Bouchon d'inversion résistant aux intempéries 1-1/4” Boulons traversants à l'extrémité de l'arbre, 1” Boulons traversants à l'extrémité du fil Protection thermique à réinitialisation automatique Trous de pleurs avec bouchons amovibles sur les supports d'extrémité. Retirez le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) Condensateur non inclus, voir la section Accessoires