Motion
256TTFNA7250AA

MARATHON ELECTRIC
256TTFNA7250AA

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 15 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739479
N° MFR256TTFNA7250AA
Prix4,862.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
256TTFNA7250AA

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 15 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739479
N° MFR256TTFNA7250AA
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
Prix4,862.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.40 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    381 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042255
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856042255
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800/8RPM Y384 TEFC 460V 256T 3PH
  • Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de la peinture époxy interne et externe Classe F Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace Slinger d’arbre, Forsheda scelle aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur