Motion
324TTFS7290AN

MARATHON ELECTRIC
324TTFS7290AN

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 30 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1785 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739482
N° MFR324TTFS7290AN
Prix9,017.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
324TTFS7290AN

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 30 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1785 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739482
N° MFR324TTFS7290AN

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,017.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    28.88 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    668 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Tours de refroidissement, ventilateurs et souffleurs, environnements de service intensif
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    35.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042286
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856042286
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800/8RPM Y387 TEFC 460V 324T 3PH
  • Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de la peinture époxy interne et externe Classe F Tubes de graisse allongés, regraissants en T fournis pour un drainage efficace Slinger d’arbre, joints Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur