Motion
324THFPA8086AC

MARATHON ELECTRIC
324THFPA8086AC

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 324TC cadre, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur socle rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739489
N° MFR324THFPA8086AC
Prix20,969.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
324THFPA8086AC

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 324TC cadre, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur socle rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739489
N° MFR324THFPA8086AC
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
Prix20,969.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324TC
  • Dimension C de la longueur totale
    40.54 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    633 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    67.0/33.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y583
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025296
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 25 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 324TC , TEBC
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1200RPM Y583 TEBC-AXIAL 230/460V
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le variateur vectoriel, y compris les TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités à un couple 20:1 constant Fonctionnement en HP constant à deux vitesses de base (143-256 images);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour le fonctionnement avec l’onduleur IGBT (conception B de la NEMA) C-Face à montage au pied jusqu’à 100 HP, comme indiqué Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Service continu à une qualité de 40°C Pièces bleues ambiantes, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Alimentation séparée requise pour le moteur du souffleur