Motion
145THTN8043AA

LEESON ELECTRIC
145THTN8043AA

Moteur à vecteur d’onduleur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739498
N° MFR145THTN8043AA
Prix3,906.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THTN8043AA

Moteur à vecteur d’onduleur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739498
N° MFR145THTN8043AA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,906.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Convoyeurs, grues, palans, machines industrielles, machines-outils
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0/3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y987
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025630
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TENV
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856025630
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM Y987 TENV 230/460V 145TC 3PH
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à entraînement vectoriel à puissance constante jusqu’à deux tours par minute de base Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A de la NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Accepte le codeur via Mod Central (voir mod 24 pour le montage du codeur) Active les freins, Série 56 Comprend un frein à disque NEMA 2 autoréglable à ressort nominal à 140 % (la tension de la bobine de frein correspond au moteur) Montage universel jusqu’à 15 lb-pi, (voir commentaire ci-dessous et Mod Central pour le montage vertical), Montage horizontal (voir commentaire ci-dessous et Mod Central pour le montage vertical)