Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre215JM
- Longueur du moteur sans arbre12.4
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale20.41 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids140 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3510 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge34.0/17.0 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW11.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE113
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856033390
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 15 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 215JM , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856033390
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JM Le cadre JMV comprend un couvercle d'égouttement pour montage vertical sans base Le cadre JM a une base rigide, le couvercle d'égouttement n'est pas inclus mécaniquement verrouillé à l'extrémité de l'arbre Montage en service continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2 deviendra un élément d'accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé