Motion
286TSTFCA6005AA

LEESON ELECTRIC
286TSTFCA6005AA

Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 286 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739599
N° MFR286TSTFCA6005AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TSTFCA6005AA

Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 286 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739599
N° MFR286TSTFCA6005AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Taille du cadre
    286
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Dimension C de la longueur totale
    30.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    501 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    27.2 A
  • Courant de pleine charge
    27.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002082
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 286TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 286TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002082
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 3600RPM GT1130 TEFC 575V 286TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé