Motion
145TBFR5309AD

LEESON ELECTRIC
145TBFR5309AD

Moteur à usage défini - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 145T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739737
N° MFR145TBFR5309AD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TBFR5309AD

Moteur à usage défini - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 145T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739737
N° MFR145TBFR5309AD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.1-11.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856200310
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856200310
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM T031 TEFC 208-230V 145T 1PH
  • Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une intensité réduite Roulements à billes scellés doubles Cadre et base en acier de gros calibre Protecteur thermique à réinitialisation manuelle Interrupteur de démarrage centrifuge fiable et résistant à la poussière Interrupteur à bascule marche/arrêt et cordon de 8 pi avec fiche de 115 volts inclus sur les modèles de 1/2 à 1-1/2 HP