Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre364TS
- Longueur du moteur sans arbre14
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale26.50 po
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids713 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3560 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge211.0/105.0 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU523
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856036124
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 200/400 V, cadre 364TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856036124
- Schéma de câblage
Aperçu
- Peinture rouge sur les moteurs à double tension de 25 HP à 200 HP NEMA de conception B, code G ou moins. Les moteurs à double tension ont 12 fils, conviennent pour le démarrage en étoile-triangle ou à travers la ligne sur tension, ou un démarrage à enroulement partiel sur basse tension. Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, à travers la ligne ou à enroulement partiel. Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires pour les trousses. Devient un élément d’accumulation lorsque le stock de courant est épuisé.