Motion
213TTFS4030AP

LEESON ELECTRIC
213TTFS4030AP

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739807
N° MFR213TTFS4030AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTFS4030AP

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739807
N° MFR213TTFS4030AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.20 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    174 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    CAGE SQ IND RUN
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8 A
  • Courant de pleine charge
    8.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856014603
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    RÉV.
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 7.5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 213T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    À TRAVERS LA LIGNE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 7.5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 213T , TEFC
  • Protection thermique
    PAS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856014603
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM U631 TEFC 575V 213T 3PH
  • Les constructions de châssis sont en acier épais ou en aluminium, comme indiqué
  • 1.15 Facteur de service
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz à la prochaine puissance la plus basse
  • Accepte les trousses C-Face comme indiqué, voir également la section Accessoires
  • Trousses de service intensif disponibles, voir la section Accessoires
  • élingue d'arbre, roulements regraissés (182T et plus), cosses de plomb (364T et plus) et chapeaux de palier sur 444T et plus
  • Roulements à billes, sauf indication contraire
  • Reconnu UL et certifié CSA