Motion
48A8T11002B

LEESON ELECTRIC
48A8T11002B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 hp, 900 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement TEAO (au-dessus de l’air entièrement fermé), 60 Hz, base 825 tr/min, montage sur goujon rond/long, service continu
N° D’ARTICLE MI04739835
N° MFR48A8T11002B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A8T11002B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 hp, 900 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement TEAO (au-dessus de l’air entièrement fermé), 60 Hz, base 825 tr/min, montage sur goujon rond/long, service continu
N° D’ARTICLE MI04739835
N° MFR48A8T11002B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.75 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    825 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037961
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037961
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 900RPM X465 TEAO 208-230V 48Y 1PH
  • Châssis et supports d’extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” à vitesse unique, élingue d’arbre Fiche d’inversion résistante aux intempéries 1-1/2” Boulons traversants à l’extrémité de l’arbre, 1” Boulons traversants à l’extrémité du câble Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous d’évacuation avec bouchons amovibles sur les supports d’extrémité. Retirez le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) 60°C à température ambiante, homologué UL et CSA